三菱電機
ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
(EA)150.0
(EA)200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
298×485.50×380
287×570×470
333×570×470
333×513×470
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77431848
品番
VD-20ZX13-FP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥49,000
質量(kg)
5.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)42/46
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)36.50/35.50
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
298×485.50×380
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)400/380
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77431848
VD-20ZX13-FP
65106364
VD-20ZX14-FP
ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)
三菱電機
1台
¥
25,980
税込
¥
28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)