三菱電機
ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
(EA)150.0
(EA)200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
287×570×470
287×570×470
333×570×470
333×513×470
全9種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77432006
品番
VD-23ZX13-FP
参考基準価格(税別)
¥79,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
質量(kg)
8.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)74/82/55/59
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42/41/36.50/35.50
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
287×570×470
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/570/480/450
羽根径(Φmm)
230
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0