曜日別特売
VD-25ZX13-FP ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト) 三菱電機 77432164

ダクト用換気扇 / 低騒音フラットインテリアパネルタイプ(クールホワイト)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)(EA)200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×513×470
内容量1台注文コード77432164品番VD-25ZX13-FP
参考基準価格(税別)¥91,400販売価格(税込)¥37,378
販売価格(税別)
33,980
質量(kg)9.7電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)80/90/57/63電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46/45/39.50/38.50ダクト径(Φmm)(EA)200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)333×513×470風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)800/750/600/570羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする