三菱電機
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
風量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)520/500/330/310
注文コード
77432259
品番
VD-20ZP13
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥57,500
質量(kg)
6.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)58/64/28/30
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42.50/41.50/33/32
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
263×485.50×380
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)520/500/330/310
羽根径(Φmm)
180
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
77432259
VD-20ZP13
73468581
VD-20ZP14
ダクト用換気扇 低騒音形 オール金属タイプ
三菱電機
1台
¥
21,980
税込
¥
24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)