曜日別特売

ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ

ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ - 三菱電機ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ - 三菱電機
電圧(V)100電源単相機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0内容量1台
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
消費電力(W)
騒音値(dB)
ダクト径(Φmm)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77432225VD-18ZY135(50Hz/60Hz)32/36(50Hz/60Hz)38/37(EA)100.0258×416×334
37,500
14,980
16,478(税込)
当日出荷
77432234VD-18Z135.2(50Hz/60Hz)31/35(50Hz/60Hz)36/35.50(EA)150.0258×444×334
40,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
77432259VD-20ZP136.5(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)58/64/28/30(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42.50/41.50/33/32(EA)150.0263×485.50×380
57,500
19,980
21,978(税込)
当日出荷
77432268VD-18ZP135.9(50Hz/60Hz)35/40(50Hz/60Hz)34.50/33.50(EA)150.0258×485.50×380
42,600
16,980
18,678(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月24日
77432277VD-20Z136(50Hz/60Hz)44/48(50Hz/60Hz)37.50/36.50(EA)150.0258×485.50×380
48,100
18,980
20,878(税込)
当日出荷
77432313VD-23Z139.3(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)78/88/40/43(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)43.50/42.50/33/31(EA)150.0247×572×474
69,800
24,980
27,478(税込)
当日出荷
77432329VD-23ZP1310.3(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)95/106/44/47(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46/45/35/33(EA)150.0293×572×474
72,300
25,980
28,578(税込)
12日以内出荷
返品不可
77432189VD-13ZY132.8(50Hz/60Hz)23.50/27(50Hz/60Hz)38.50/39(EA)100.0208×352.50×282
27,200
取扱い終了
77432198VD-15ZY134.5(50Hz/60Hz)23/24(50Hz/60Hz)39/37.50(EA)100.0219×406.50×334
27,300
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77432189VD-13ZY1365106389VD-13ZY14VD-13ZY13 ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機 65106389ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
77432198VD-15ZY1365106398VD-15ZY14VD-15ZY13 ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ 三菱電機 65106398ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ三菱電機1台
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする