三菱電機
ダクト用換気扇 / 低騒音オール金属タイプ(左排気)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
293×572×474
258×485.50×380
293×572×474
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77432338
品番
VD-23ZPH13
参考基準価格(税別)
¥72,300
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
質量(kg)
10.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)95/106/44/47
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46/45/35/33
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
293×572×474
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)760/700/460/400
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0