VD-15ZVX6-C 24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ 三菱電機 77432697

24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
内容量1台注文コード77432697品番VD-15ZVX6-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥40,800
質量(kg)3.2電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)5/5/1.90/1.90電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)28.50/28.50/17.50/17.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)223×407×335風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)160/160/85/85羽根径(Φmm)140機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)135.0/135.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77432697VD-15ZVX6-C65083797VD-15ZVX7-CVD-15ZVX6-C 24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ 三菱電機 6508379724時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする