VD-18ZVX6-C 24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ 三菱電機 77432733

24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
内容量1台注文コード77432733品番VD-18ZVX6-C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥48,400
質量(kg)4.3電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)7.50/7.50/3/3電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32.50/32.50/22/22ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)262×444.50×335風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)300/300/180/180羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)70.0/70.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77432733VD-18ZVX6-C65083806VD-18ZVX7-CVD-18ZVX6-C 24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ 三菱電機 6508380624時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ三菱電機1台
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする