質量(kg)4.7電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)9/9/4/4電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/33.50/24.50/24.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)263×485.50×380風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)340/340/230/230羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)85.0/85.0