三菱電機
24時間換気機能付ダクト用換気扇DCブラシレスモーター搭載 / インテリア格子タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)
(EA)200.0
(EA)150.0
(EA)200.0
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77432864
品番
VD-25ZVX6-C
参考基準価格(税別)
¥92,900
販売価格(税込)
¥45,078
販売価格(税別)
¥
40,980
バスケットに入れる
質量(kg)
7.9
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32/32/9/9
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44/44/31/31
ダクト径(Φmm)
(EA)200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
288×515.50×475
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)650/650/360/360
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)70.0/70.0