曜日別特売
VD-13ZVY6 天井埋込形換気扇 定風量オール金属タイプ 三菱電機 77432907

天井埋込形換気扇 定風量オール金属タイプ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)221×352.50×282
内容量1台注文コード77432907品番VD-13ZVY6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥38,200
質量(kg)2.6電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)5/5/2.50/2.50電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33/33/25/25ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)221×352.50×282風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)120/120/75/75羽根径(Φmm)95機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)80.0/80.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
77432907VD-13ZVY665107098VD-13ZVY7VD-13ZVY6 天井埋込形換気扇 定風量オール金属タイプ 三菱電機 65107098天井埋込形換気扇 定風量オール金属タイプ三菱電機1台
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする