質量(kg)4.2電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)5.30/5.30/2.80/2.80電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)32.50/32.50/24.50/24.50ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)218×406.50×334風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)160/160/85/85羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)140.0/140.0