質量(kg)4.9電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)7.70/7.70/3.50/3.50電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36/36/27/27ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×444×334風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)300/300/180/180羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)70.0/70.0