質量(kg)5.7電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)9.50/9.50/4.50/4.50電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)37.50/37.50/29.50/29.50ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)258×485.50×380風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)340/340/230/230羽根径(Φmm)180機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)100.0/100.0