曜日別特売
V-06PXLD3 24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ) 三菱電機 77432995

24時間換気機能付パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)30/36
質量(kg)0.5
内容量1台注文コード77432995品番V-06PXLD3
参考基準価格(税別)¥13,300販売価格(税込)¥6,488
販売価格(税別)
5,898
質量(kg)0.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)1.70/2.10電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)20.50/25ダクト径(Φmm)(EA)75.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×135×116風量(m3/h)(50Hz/60Hz)30/36羽根径(Φmm)61機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする