V-12PTLD8 24時間換気機能付パイプ用ファン / (温度センサータイプ) 三菱電機 77433196

24時間換気機能付パイプ用ファン / (温度センサータイプ)

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)(EA)150.0
内容量1台注文コード77433196品番V-12PTLD8
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
質量(kg)0.9電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)3/3.30/2.30/2.50電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)28/30/21/21ダクト径(Φmm)(EA)150.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)215×210×128風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)135/145/105/105羽根径(Φmm)105機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする