三菱電機
パイプ用ファン / (Φ75mm小口径タイプ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)30/36
(50Hz/60Hz)30/36
(50Hz/60Hz)40/48
質量(kg)
0.4
0.4
0.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77433205
品番
V-06PD3
参考基準価格(税別)
¥11,700
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
質量(kg)
0.4
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1.70/2.10
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)22/26.50
ダクト径(Φmm)
(EA)75.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
140×135×96
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)30/36
羽根径(Φmm)
61
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0