曜日別特売
V-08PHSD8 パイプ用ファン / (湿度センサータイプ) 三菱電機 77433284

パイプ用ファン / (湿度センサータイプ)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)(EA)100.0
内容量1台注文コード77433284品番V-08PHSD8
参考基準価格(税別)¥27,900販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
質量(kg)0.7電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)4.60/5電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)24/26ダクト径(Φmm)(EA)100.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×170×115.50風量(m3/h)(50Hz/60Hz)75/85羽根径(Φmm)85機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする