三菱電機
パイプ用ファン / (湿度センサータイプ)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
(EA)100.0
(EA)150.0
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77433546
品番
V-12PHSD8
参考基準価格(税別)
¥30,700
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
質量(kg)
1.1
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)6.10/6.70
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)29/31
ダクト径(Φmm)
(EA)150.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
215×210×128
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)135/145
羽根径(Φmm)
105
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0