三菱電機
バス乾燥・暖房・換気システム / 換気扇連動形単相200V電源ハイパワータイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77434149
品番
WD-220BZR5
参考基準価格(税別)
¥158,000
販売価格(税込)
¥81,378
販売価格(税別)
¥
73,980
バスケットに入れる
質量(kg)
7
電圧(V)
200
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)2300/2280
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)49/48
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
233×472×352
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)210/200
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0