三菱電機
バス乾燥・暖房・換気システム / 換気システム連動タイプ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77434158
品番
WD-121BZMD5
参考基準価格(税別)
¥128,000
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
質量(kg)
8.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1330/1370
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)42/46
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
240×492×511.50
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)170/200
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0