EX-20EH9 クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機 77434246

クリーンコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
羽根径(Φmm)200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×296×134
消費電力(W)(50Hz/60Hz)14.50/18
(50Hz/60Hz)14.50/18
(50Hz/60Hz)13.50/16.50
(50Hz/60Hz)13.50/17
(50Hz/60Hz)21/24.50
(50Hz/60Hz)32.50/37
(50Hz/60Hz)21.50/25
(50Hz/60Hz)33/37
(50Hz/60Hz)20.50/24
内容量1台注文コード77434246品番EX-20EH9
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980
質量(kg)2.5電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)14.50/18電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×296×134風量(m3/h)(50Hz/60Hz)558/588羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする