曜日別特売
EX-25EF9 フィルターコンパック(エクストラグレード) / ワンタッチフィルター(交換形)タイプ 三菱電機 77434395

フィルターコンパック(エクストラグレード) / ワンタッチフィルター(交換形)タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
羽根径(Φmm)250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×346×142
消費電力(W)(50Hz/60Hz)22.50/25.50
(50Hz/60Hz)22.50/25.50
(50Hz/60Hz)21.50/24.50
(50Hz/60Hz)12/14.50
(50Hz/60Hz)21/24.50
内容量1台注文コード77434395品番EX-25EF9
参考基準価格(税別)¥36,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980
質量(kg)2.8電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)22.50/25.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)34.50/34.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)370×346×142風量(m3/h)(50Hz/60Hz)672/672羽根径(Φmm)250機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする