EX-20EK9-M クリーンコンパック(エクストラグレード)/ 格子タイプ 電気式 三菱電機 77434544

クリーンコンパック(エクストラグレード)/ 格子タイプ 電気式

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
羽根径(Φmm)200
内容量1台注文コード77434544品番EX-20EK9-M
参考基準価格(税別)¥33,100販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
質量(kg)2.6電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)11.50/13.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)33/33.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)296×296×154風量(m3/h)(50Hz/60Hz)468/480羽根径(Φmm)200機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする