三菱電機
クリーンコンパック(エクストラグレード) / インテリアタイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77434693
品番
EX-25FX9-C
参考基準価格(税別)
¥35,100
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)16.50/19/9/11
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33.50/34/20.50/20.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
355×355×197
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)612/630/372/372
羽根径(Φmm)
250
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0