曜日別特売
EX-25LMP9-F メタルコンパック(エクストラグレード) / ワンタッチフィルター再生形・メタルタイプ 三菱電機 77434718

メタルコンパック(エクストラグレード) / ワンタッチフィルター再生形・メタルタイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
消費電力(W)(50Hz/60Hz)21/24.50
内容量1台注文コード77434718品番EX-25LMP9-F
参考基準価格(税別)¥43,400販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980
質量(kg)3.6電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)21/24.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)35/35.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)366×350×157風量(m3/h)(50Hz/60Hz)738/750羽根径(Φmm)250機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする