三菱電機
メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
羽根径(Φmm)
300
250
300
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×400×138
360×350×126
410×400×138
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)31/36
(50Hz/60Hz)22.50/26
(50Hz/60Hz)31/36
(50Hz/60Hz)21.50/25
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77434779
品番
EX-30EMP9
参考基準価格(税別)
¥47,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
質量(kg)
4.1
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)31/36
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)38/37.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
410×400×138
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1212/1206
羽根径(Φmm)
300
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0