曜日別特売
EX-25LMP9 メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ 三菱電機 77434797

メタルコンパック(エクストラグレード) / スタンダードタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
羽根径(Φmm)250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×350×126
消費電力(W)(50Hz/60Hz)21.50/25
内容量1台注文コード77434797品番EX-25LMP9
参考基準価格(税別)¥35,900販売価格(税込)¥17,578
販売価格(税別)
15,980
質量(kg)3.2電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)21.50/25電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)36.50/37.50外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)360×350×126風量(m3/h)(50Hz/60Hz)888/918羽根径(Φmm)250機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする