三菱電機
一般家庭用換気扇 / BL認定品
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×296×134
310×300×137
320×296×134
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77434833
品番
EX-20KJ8-BL
参考基準価格(税別)
¥26,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
質量(kg)
2.3
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)20/23.50/11/13
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)36/40/32.50/33.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×296×134
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)600/702/528/564
羽根径(Φmm)
200
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0