曜日別特売
EX-15LF8 標準換気扇 フィルターコンパック 交換形 連動式 三菱電機 77434867

標準換気扇 フィルターコンパック 交換形 連動式

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード77434867品番EX-15LF8
参考基準価格(税別)¥22,400販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798
質量(kg)1.6電圧(V)100消費電力(W)(50Hz/60Hz)10.50/12.50電源単相騒音値(dB)(50Hz/60Hz)38.50/39外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)257×233×155風量(m3/h)(50Hz/60Hz)282/288羽根径(Φmm)150機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする