三菱電機
標準換気扇 一般住宅用 連動式
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)10.50/12.50
(50Hz/60Hz)10.50/12.50
(50Hz/60Hz)10.50/12.50
(50Hz/60Hz)15/19
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77434885
品番
EX-15KH8
参考基準価格(税別)
¥19,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
質量(kg)
1.5
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)10.50/12.50
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)37.50/38
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
256.50×233×139
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)336/342
羽根径(Φmm)
150
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0