三菱電機
浅形レンジフードファン / 標準タイプ(70cm幅)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
77435156
品番
V-317K7
参考基準価格(税別)
¥77,000
販売価格(税込)
¥35,178
販売価格(税別)
¥
31,980
バスケットに入れる
寸法(mm)
【ダクト寸法】(EA横/EA縦)102.0/291.0
質量(kg)
13
電圧(V)
100
消費電力(W)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)72/84/35/40
電源
単相
騒音値(dB)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/46/34.50/34.50
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
190×700×580
風量(m
3
/h)
(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)590/570/360/360
羽根径(Φmm)
310
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0