三菱電機
エアフロー環気システム〈壁排気タイプ〉 / 排気ファン
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×134
165×160×120
165×160×134
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77435217
品番
V-08PPXD8-AF
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
質量(kg)
0.6
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)2.50/3.10
電源
単相
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)25.50/28.50
ダクト径(Φmm)
(EA)100.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
165×160×134
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)85/95
羽根径(Φmm)
85
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0