曜日別特売
FL8ENWF31P パルック蛍光灯 直管・スタータ形 Panasonic(パナソニック) 77436005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パルック蛍光灯 直管・スタータ形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1箱(50本)注文コード77436005品番FL8ENWF31P
参考基準価格(税別)¥48,500販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光形蛍光灯で、比視感度(人の目が明るさを感じる度合い)の高いところに光を分布させ明るく、色の見え方を向上させています。

電球の種類蛍光灯口金G5定格消費電力(W)8バルブ径(Φmm)15.5長さ(mm)287質量(g)27全光束(Lm)460定格寿命(時間)3000色温度(K)5200適合点灯管FG-7EL/FG-7PL (適合電子点灯管:FE7E)
注意
※防水型器具には指定された管径のランプをご使用ください。
LED照明器具への切り替えはお早めに
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蛍光灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする