曜日別特売
DG-AF2320S-W ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 77437967

 

DG-AF2320S-W ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 77437967
DG-AF2320S-W ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 77437967
DG-AF2320S-W ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 77437967
DG-AF2320S-W ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 77437967
DG-AF2320S-W ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 77437967
DG-AF2320S-W ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証 アイリスオーヤマ 77437967

ゲーミング液晶ディスプレイ 23.8インチ 3年保証DG-AF2320S-W

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可地域運賃翌々日出荷とは
色(本体)ホワイト
内容量1台注文コード77437967品番DG-AF2320S-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
¥23,980

【フルHD1920×1080】【リフレッシュレート200Hz】【応答速度1ms(GTG)】【スピーカー搭載】【スリムベゼル】【ノングレアタイプ】【フリッカーレス設計】
ゲーミング用途のみでなく、汎用的に活用できる高性能業務用モニターです。
◆動きの速い映像でもなめらかに表示される高リフレッシュレートで快適作業。
リフレッシュレート=映像が1秒間に更新される回数
一般的な液晶モニターが60Hzに対し本製品は200Hz→毎秒200回画面を更新でなめらか。
◆解像度はくっきり見えるFHD(1920×1080)で幅広いシーンに対応します。
◆高速応答・広視野パネル、上下左右178度で、角度が変わっても色や明るさが変化しにくい。
◆表示色数最大1677万色
◆映画や映像制作の世界で使われる色空間の規格、広色域DCI-P3 を92%カバー(sRGB100%)
◆各映像に最適化されたモード選択が可能。動画/ブルーライトガード/FPS/RTS
◆フレームスリムで臨場感UP、反射の少ない非光沢タイプ、ちらつきのないフリッカーレス設計で目の負担を減らします
◆VESA規格対応で壁掛け、アームアクセサリの取り付けも可能。省スペースに使用が可能です。

用途
eスポーツ施設・社内イベント/システム開発・プログラミング/映像制作・動画編集/監視室・運用センター表示/CAD・設計業務向けモニター/教育機関・研修施設での法人利用/展示会・ショールームの法人デモ/シミュレーター・操作訓練/医療・研究分野での高精細表示/店舗・商業施設のデジタルサイネージ
色(本体)
ホワイト
付属品
スタンド(支柱・台座・ねじ)、取扱説明書、DPケーブル、ACアダプター
質量(kg)
スタンド含む:約3.6、スタンド無し:約3.2
サイズ
23.8インチ
消費電力(W)
24
表面処理
ノングレア
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
540×170×417(スタンド含む)、540×53×320(スタンド無し)
コントラスト比
1000:1
最大解像度
1920×1080
表示色
1677万色
視野角
178°/178°
応答速度
1ms(GTG)
入力端子
HDMI×1、DP×1
スピーカー
1W+1W
アスペクト比
16:9
最大輝度(cd/m2)
300
パネル駆動方式
IPS
リフレッシュレート(Hz)
200

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする