曜日別特売
91981 タブレットスマホスタンド MAKER 77438256

91981 タブレットスマホスタンド MAKER 77438256
91981 タブレットスマホスタンド MAKER 77438256
91981 タブレットスマホスタンド MAKER 77438256

タブレットスマホスタンド

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
この商品は色が2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
色
ホワイト
注文コード
77438256
品番
91981
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
¥639

スマホもタブレットもこれ1台!ビデオ通話や動画視聴に便利な折りたたみスタンド!
スマートフォンから大型タブレットまで対応する2WAYスタンドです。約1kgまでの重さに耐えられる安定設計で、動画視聴やビデオ通話も安心して楽しめます。高さと角度のどちらも調整でき、自分に合った快適な姿勢をキープ可能。使わないときは折りたためるので、持ち運びや収納にも便利です。滑り止め付きでデバイスをしっかり支え、傷付ける心配もありません。自宅での動画鑑賞やカフェでの作業、オンライン授業・リモート会議のサブモニター用など、様々なシーンで活躍します。耐荷重:約1kg

色
ホワイト
セット内容
本体のみ
材質
ABS樹脂、シリコンゴム
寸法(mm)
折りたたみ時:約67×115×26、最大時:約67×163×20
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレットスタンド・ホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする