000DF5400 丸型ザル 貝印 77438667

丸型ザル

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77438667
品番
000DF5400
参考基準価格(税別)¥900販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

錆びにくく衛生的なステンレス製。
引っ掛けて収納できるフック穴付き。

材質
ステンレススチール
質量(g)
65
サイズ(cm)
15
本体寸法(mm)
約163×160×70
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする