曜日別特売
P-TPACSTAP14WWH iPadタッチペン Goodnotesアプリ対応 ショートカットボタン(戻す/消す) USB Type-C急速充電 傾き検知 エレコム 77438956

P-TPACSTAP14WWH iPadタッチペン Goodnotesアプリ対応 ショートカットボタン(戻す/消す) USB Type-C急速充電 傾き検知 エレコム 77438956
P-TPACSTAP14WWH iPadタッチペン Goodnotesアプリ対応 ショートカットボタン(戻す/消す) USB Type-C急速充電 傾き検知 エレコム 77438956
P-TPACSTAP14WWH iPadタッチペン Goodnotesアプリ対応 ショートカットボタン(戻す/消す) USB Type-C急速充電 傾き検知 エレコム 77438956
P-TPACSTAP14WWH iPadタッチペン Goodnotesアプリ対応 ショートカットボタン(戻す/消す) USB Type-C急速充電 傾き検知 エレコム 77438956
P-TPACSTAP14WWH iPadタッチペン Goodnotesアプリ対応 ショートカットボタン(戻す/消す) USB Type-C急速充電 傾き検知 エレコム 77438956
P-TPACSTAP14WWH iPadタッチペン Goodnotesアプリ対応 ショートカットボタン(戻す/消す) USB Type-C急速充電 傾き検知 エレコム 77438956
P-TPACSTAP14WWH iPadタッチペン Goodnotesアプリ対応 ショートカットボタン(戻す/消す) USB Type-C急速充電 傾き検知 エレコム 77438956

iPadタッチペン Goodnotesアプリ対応 ショートカットボタン(戻す/消す) USB Type-C急速充電 傾き検知P-TPACSTAP14WWH

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
色ホワイト
内容量1個注文コード77438956品番P-TPACSTAP14WWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

手を止めずスムーズに書ける!Goodnotesアプリでよく使う「戻す」と「消す」を、ショートカットボタンを押すだけで使えるiPad用アクティブタッチペンです。約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Pro)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。

用途
Goodnotesアプリでよく使う「戻す」と「消す」を、あらかじめ設定されたショートカットボタンを押すだけで使用可能。手を止めずスムーズなメモ書きができます。
ショートカットの割り当ては変更できません。
ショートカットボタンを使用するには、Bluetooth(R)接続が必要です。
約30分でフル充電可能な急速充電機能を搭載。電池が切れても、充電してからすぐに使用できます。
ペン先は、Apple Pencil (第1世代)、(第2世代)、(USB-C)、(Pro)と交換が可能で、お好みの書き味に合わせて替えることができます。
画面保護フィルムの種類によっては、操作時にこすれ音が生じたり、タッチペンの反応が悪くなったりすることがあります。
パームリジェクション対応なので、画面に手が触れていても誤動作せずに使用できます。
ペンの傾きを検知する機能で、傾き具合によって線の太さを変えられます。
ペン先の接地点と実際に描画される位置とのズレを軽減しているので、狙ったところに書き込みやすいです。
完全にズレを感じなくなるわけではありません。
約1.6mmのペン先で細部まで書き込めて、細かい作業にぴったりです。
USB Type-C(TM)ケーブルで充電でき、約10時間の連続使用が可能です。
ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
マグネット面はフラットになっていて、テーブルに置いても転がりにくく、iPadにぴったりと吸着しやすい形状です。
iPadに装着するケースによっては、iPad本体のマグネット部分が隠れてしまい、本製品を付けられない場合があります。
電源ボタンを2秒間長押ししてオン/オフをするので誤作動を防ぎます。
ペン上部のLEDランプで、オン/オフの状態が一目で分かります。
交換用のペン先を2個と、USB Type-C - USB Type-Cケーブルが付属しています。
本製品にACアダプター(AC充電器など)は付属していないため、出力5V/500mA以上のUSB出力アダプターを別途ご用意ください。
Goodnotes以外のメモアプリではショートカットボタンは使用できません。
本製品はエレコム株式会社のオリジナル製品であり、Goodnotesの公式ライセンス製品ではありません。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum.
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境への負荷軽減のため、輸送効率を高める設計の外装箱を使用した製品です。
色
ホワイト
付属品
USB Type-C(TM) - USB Type-Cケーブル、交換用ペン先2個
仕様
【パームリジェクション】○、【ワイヤレス充電】×、【傾き検知】○、【筆圧感知】×
材質
ペン先
質量(g)
15
備考
※特定のアプリやソフトにおいて、専用タッチペンのみでの描写設定をしている場合は使用できないことがあります。
対応OS
iPadOS 18.5
外形寸法
全長
接続方式
USB2.4GHz無線/Bluetooth(R)無線
対応機種
2018年以降のiPadに対応(一部機種を除く) ※iOS 12.2以降に更新する必要があります。※2026年2月現在。対応確認済み機種の一覧はhttps
通信方式
GFSK方式
使用時間
10時間 ※ご使用状態によっては、目安の時間よりも早く充電が必要になる場合があります。
充電時間
30分 ※使用状況や環境により変化します。
電池
リチウムイオン電池
保証期間
1年間
ボタン数
2個 ※電源スイッチ含む
Bluetooth
Bluetooth 5.0 Class2
電波周波数
2.4GHz帯
対応プロファイル
HOGP(HID Over GATT Profile)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする