INA521BK ルーフボード110BK INNO 77439778

本体

ルーフボード110BK

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
77439778
品番
INA521BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
¥96,980

軽量・高剛性の樹脂製ルーフデッキ『ルーフボード』
軽量な樹脂成型ルーフデッキ:ブロー成型による中空構造で、ボード1枚約6kg。一人でも持ち運び・着脱がしやすい設計です
簡単取り付け:2枚のボードをベースキャリアに固定するだけ。必要な工具はすべて付属し、Uボルトとトルクノブで確実に装着できます
選べるサイズ展開:ベースキャリアに合わせて選べる3サイズ(W1100/1200/1300mm)をラインアップしています
片側使用が可能:左右分割構造のため、片側のみの使用にも対応。ルーフボックスや各種キャリアとの併用が可能です
固定しやすく高強度:多穴形状によりベルト固定がしやすく、フラットな天面で積載もスムーズ。最大積載量75kg(1枚使用時50kg)に対応します

色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※inno車種別適合表をご確認下さい

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする