神堂
京串
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(10本)
色
黄
注文コード
77440329
品番
6166
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
持ち手部分に和風の装飾を施した竹串です。持ちやすいという利点もあって見映えもします。
用途
竹串 持ちやすい ピック フィンガーフード 飾り串 ピンチョス
色
黄
材質
竹/ナイロン
幅(mm)
6
全長(cm)
12
直径(mm)
1.7