神堂
京串
持ち手部分に和風の装飾を施した竹串です。持ちやすいという利点もあって見映えもします。
用途
竹串 持ちやすい ピック フィンガーフード 飾り串 ピンチョス
材質
竹/ナイロン
幅(mm)
6
全長(cm)
12
直径(mm)
1.7
内容量
1セット(10本)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77440329
6166
黄
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
8日以内出荷
77444310
6165
赤
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください