神堂
飾り串
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全長(cm)
7.5
7.5
¥3,698
9
¥3,698
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(100本)
注文コード
77440338
品番
8252
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
梅の花びらを模ったチャームが素敵な飾り串です。お弁当からデザート、フィンガーフードにも映えます。
用途
ピック フィンガーフード 飾り串 ピンチョス
全長(cm)
7.5
材質
竹
幅(mm)
12
直径(mm)
1.7