曜日別特売

飾り串

飾り串 - 神堂飾り串 - 神堂

梅の花びらを模ったチャームが素敵な飾り串です。お弁当からデザート、フィンガーフードにも映えます。

用途
ピック フィンガーフード 飾り串 ピンチョス
材質
竹
幅(mm)
12
直径(mm)
1.7
内容量
1セット(100本)
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
7744033882527.5
¥4,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
7744034782519
¥4,500
¥3,698
¥4,068(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする