曜日別特売
8251 飾り串 神堂 77440347

飾り串

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
全長(cm)9
内容量1セット(100本)注文コード77440347品番8251
参考基準価格(税別)¥4,500販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
¥3,698

梅の花びらを模ったチャームが素敵な飾り串です。お弁当からデザート、フィンガーフードにも映えます。

用途
ピック フィンガーフード 飾り串 ピンチョス
全長(cm)
9
材質
竹
幅(mm)
12
直径(mm)
1.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする