曜日別特売
16104 勘定串 神堂 77440408

 

16104 勘定串 神堂 77440408
16104 勘定串 神堂 77440408
16104 勘定串 神堂 77440408

勘定串

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は全長・色が26種類から選べます他の種類を見る
内容量
1セット(100本)
全長(cm)
9
色
ピンク
注文コード
77440408
品番
16104
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

シンプルな丸串にワンポイント色のアクセントを加えました。機能性に長けていてスマートで美しく色を引き立てます。

用途
ピック フィンガーフード 飾り串 ピンチョス
色
ピンク
全長(cm)
9
材質
竹
直径(mm)
1.7

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「割箸/楊枝/調理用糸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする