神堂
勘定串
シンプルな丸串にワンポイント色のアクセントを加えました。機能性に長けていてスマートで美しく色を引き立てます。
用途
ピック フィンガーフード 飾り串 ピンチョス
材質
竹
直径(mm)
1.7
内容量
1セット(100本)
全26種類を絞り込む
全長(cm)
9
12
26種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
全長(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77440356
16080
水色
9
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
77440365
16100
赤
9
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
77440381
16101
紺
9
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
77440390
16102
緑
9
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
77440399
16103
オレンジ
9
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
77440408
16104
ピンク
9
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
77440417
16092
赤/金
9
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
77440426
16090
紺/水
9
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
77440435
16114
赤/ピンク
9
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
77440451
16111
紺/銀
9
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
77440460
16112
緑/黄緑
9
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
77440469
16113
オレンジ/黄
9
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
77440478
16110
黒/赤
9
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
77440487
16081
水色
12
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
77440496
16105
赤
12
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
77440505
16106
紺
12
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
77440521
16107
緑
12
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
77440530
16108
オレンジ
12
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
77440539
16109
ピンク
12
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
8日以内出荷
77440548
16093
赤/金
12
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
77440557
16091
紺/水
12
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
77440566
16119
赤/ピンク
12
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
77440575
16116
紺/銀
12
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
77440591
16117
緑/黄緑
12
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
77440600
16118
オレンジ/黄
12
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
77440609
16115
黒/赤
12
¥
1,700
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください