神堂
勘定串
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
全長・色
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1セット(100本)
全長(cm)
12
色
緑
注文コード
77440521
品番
16107
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
シンプルな丸串にワンポイント色のアクセントを加えました。機能性に長けていてスマートで美しく色を引き立てます。
用途
ピック フィンガーフード 飾り串 ピンチョス
色
緑
全長(cm)
12
材質
竹
直径(mm)
1.7