※使用例
神堂
いろどり結び
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
茶
かき
すみれ
よもぎ
紫
茶
赤
金
銀
黒
紅白
全10種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
77441379
品番
9444
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
シンプルな細丸ゴム。結びもシャープですっきりな仕様です。全長56cm 折径12cm
用途
ラッピング用リボン ラッピング
色
茶
材質
ゴム・レーヨン
全長(mm)
560
折径(mm)
120