神堂
いろどり結び
シンプルな細丸ゴム。結びもシャープですっきりな仕様です。全長56cm 折径12cm
用途
ラッピング用リボン ラッピング
材質
ゴム・レーヨン
全長(mm)
560
折径(mm)
120
内容量
1セット(50本)
全10種類を絞り込む
色
選択してください
かき
すみれ
よもぎ
紅白
紫
茶
赤
金
銀
黒
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77441370
9443
赤
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
77441379
9444
茶
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
77441388
9445
かき
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
77441397
9446
すみれ
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
77441406
9447
よもぎ
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
77441415
9448
紫
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
77441431
9449
黒
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
8日以内出荷
77441440
9440
金
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
77441449
9441
銀
¥
1,500
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
8日以内出荷
77441458
9460
紅白
¥
1,200
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
8日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください