曜日別特売
9447 いろどり結び 神堂 77441406

※使用例

9447 いろどり結び 神堂 77441406
9447 いろどり結び 神堂 77441406

いろどり結び

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
色よもぎ
内容量1セット(50本)注文コード77441406品番9447
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

シンプルな細丸ゴム。結びもシャープですっきりな仕様です。全長56cm 折径12cm

用途
ラッピング用リボン ラッピング
色
よもぎ
材質
ゴム・レーヨン
全長(mm)
560
折径(mm)
120

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラッピングリボン/タイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする